Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4-80 M 10 x 30 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4-80 M 10 x 30 A 4-80 VE=S
DIN 912 A 4-80 M 10 x 30 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129480100030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.790 KGM
Materialnummer:
00912.948.0100.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10x30 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A 4, DIN912, M10x30, 10x30, A4-80, AM9121030, 00912.948.0100.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1998*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2698*
€ 0,32106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1998*
€ 0,23776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.