Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 10 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 10 x 150 VE=S
DIN 931 10.9 M 10 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000100150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 150 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.270 KGM
Materialnummer:
00931.100.0100.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 10.9, DIN931, M10x150, 10x150, AM93110150, 00931.100.0100.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3745*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5045*
€ 0,60036
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4845*
€ 0,57656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4645*
€ 0,55276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4545*
€ 0,54086
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3745*
€ 0,44566
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5643*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.