Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 18 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 18 x 300 VE=S
DIN 931 10.9 M 18 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000180300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 300 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
64.600 KGM
Materialnummer:
00931.100.0180.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, din 931 m 18, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M18x300, 18x300, AM93118300, 00931.100.0180.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8994*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1894*
€ 6,17539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1194*
€ 6,09209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8694*
€ 5,79459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7594*
€ 5,66369
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6694*
€ 5,55659
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8994*
€ 4,64029
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.