Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 22 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 22 x 300 VE=S
DIN 931 10.9 M 22 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000220300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 300 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
96.000 KGM
Materialnummer:
00931.100.0220.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 10.9, DIN931, M22x300, 22x300, AM93122300, 00931.100.0220.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4084*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4584*
€ 7,6855
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1284*
€ 7,2928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9184*
€ 7,0429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7184*
€ 6,8049
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4484*
€ 6,4836
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4084*
€ 5,246
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,0166*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.