| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009311000300110 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN931 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M30x110 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 79.000 KGM | Materialnummer: | 00931.100.0300.110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 14x110, din 931, din 931 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M30x110, 30x110, AM93130110, 00931.100.0300.110 |
| | |
| |