Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 10.9 M 30 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 10.9 M 30 x 120 VE=S
DIN 931 10.9 M 30 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009311000300120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
88.000 KGM
Materialnummer:
00931.100.0300.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 10.9, DIN931, M30x120, 30x120, AM93130120, 00931.100.0300.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7677*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4877*
€ 6,53036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2577*
€ 6,25666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0677*
€ 6,03056
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8977*
€ 5,82826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6277*
€ 5,50696
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,7677*
€ 4,48356
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,8639*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,9466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.