Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 10 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 10 x 80 VE=S
DIN 931 12.9 M 10 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312000100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.930 KGM
Materialnummer:
00931.200.0100.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 12.9 12x80, din 931, din 931 12.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 12.9, DIN931, M10x80, 10x80, AM9311080, 00931.200.0100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2737*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3637*
€ 0,4328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3437*
€ 0,409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3337*
€ 0,3971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2737*
€ 0,3257
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,7534*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.