Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 12 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 12 x 65 VE=S
DIN 931 12.9 M 12 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312000120065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.030 KGM
Materialnummer:
00931.200.0120.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 12.9 12x65, din 931, din 931 12.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 12.9, DIN931, M12x65, 12x65, AM9311265, 00931.200.0120.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3617*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4817*
€ 0,57322
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4617*
€ 0,54942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4517*
€ 0,53752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4417*
€ 0,52562
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3617*
€ 0,43042
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.