Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 12 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 12 x 80 VE=S
DIN 931 12.9 M 12 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312000120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.360 KGM
Materialnummer:
00931.200.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 12.9, din 931, sechskantschraube din 931 m12, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 12.9, DIN931, M12x80, 12x80, AM9311280, 00931.200.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3882*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.