Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 16 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 16 x 130 VE=S
DIN 931 12.9 M 16 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312000160130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.000 KGM
Materialnummer:
00931.200.0160.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 12.9 24x130, din 931, din 931 12.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 12.9, DIN931, M16x130, 16x130, AM93116130, 00931.200.0160.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4016*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8716*
€ 2,2272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8416*
€ 2,1915
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7316*
€ 2,0606
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6916*
€ 2,013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6616*
€ 1,9773
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4016*
€ 1,6679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.