Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 20 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 20 x 120 VE=S
DIN 931 12.9 M 20 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312000200120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
35.100 KGM
Materialnummer:
00931.200.0200.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m20x120 12.9 din931, din 931, din 931 12.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 12.9, DIN931, M20x120, 20x120, AM93120120, 00931.200.0200.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.