Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 24 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 24 x 110 VE=S
DIN 931 12.9 M 24 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312000240110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
50.000 KGM
Materialnummer:
00931.200.0240.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 12.9 16x110, din 931, din 931 12.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 12.9, DIN931, M24x110, 24x110, AM93124110, 00931.200.0240.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8469*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8369*
€ 4,56591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8069*
€ 4,53021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6169*
€ 4,30411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4969*
€ 4,16131
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4069*
€ 4,05421
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,8469*
€ 3,38781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.