Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 30 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 30 x 200 VE=S
DIN 931 12.9 M 30 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312000300200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 200 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
131.000 KGM
Materialnummer:
00931.200.0300.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 12.9, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 12.9, DIN931, M30x200, 30x200, AM93130200, 00931.200.0300.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,6679*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,5379*
€ 14,9201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4479*
€ 14,813
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,8379*
€ 14,0871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,4279*
€ 13,5992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,3279*
€ 13,4802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,6679*
€ 11,5048
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.