Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 16 x 60 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 16 x 60 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
DIN 931 12.9 M 16 x 60 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312410160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.825 KGM
Materialnummer:
00931.241.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 12.9 12x60, din 931, din 931 12.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 12.9, DIN931, M16x60, 16x60, AM9311660, 00931.241.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6661*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,9461*
€ 9,45586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,4661*
€ 8,88466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,2061*
€ 8,57526
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 6,6661*
€ 7,93266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.