Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 16 x 90 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 16 x 90 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
DIN 931 12.9 M 16 x 90 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312410160090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.500 KGM
Materialnummer:
00931.241.0160.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 12.9 12x90, din 931, din 931 12.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 12.9, DIN931, M16x90, 16x90, AM9311690, 00931.241.0160.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,289*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,539*
€ 16,11141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,449*
€ 16,00431
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,029*
€ 15,50451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,329*
€ 14,67151
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 11,289*
€ 13,43391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.