Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 12.9 M 16 x 120 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 12.9 M 16 x 120 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
DIN 931 12.9 M 16 x 120 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009312410160120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.292 KGM
Materialnummer:
00931.241.0160.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m16x120, din 931, din 931 12.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 12.9, DIN931, M16x120, 16x120, AM93116120, 00931.241.0160.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,4915*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 16,0215*
€ 19,06559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,0115*
€ 19,05369
pro Stück
ab 125 Stück
€ 15,0315*
€ 17,88749
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,5015*
€ 17,25679
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 13,4915*
€ 16,05489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.