Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 30 x 180 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 30 x 180 VE=S
DIN 931 8.8 M 30 x 180 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000300180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 180 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
120.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0300.180
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 vz 14x180, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M30x180, 30x180, AM93130180, 00931.800.0300.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9881*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8481*
€ 6,95924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6081*
€ 6,67364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3881*
€ 6,41184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2381*
€ 6,23334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9281*
€ 5,86444
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9881*
€ 4,74584
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,2368*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,1685*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,373*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,8664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.