Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 30 x 380 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 30 x 380 VE=S
DIN 931 8.8 M 30 x 380 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000300380
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 380 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x380
Gewicht in kg per 100 Stück:
230.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0300.380
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M30x380, 30x380, AM93130380, 00931.800.0300.380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,4984*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,4384*
€ 15,9917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,3684*
€ 15,9084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,6984*
€ 15,1111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,2784*
€ 14,6113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,7584*
€ 13,9925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,4984*
€ 11,3031
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 12,776*
Ähnlich
Reyher
ab € 12,8774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.