Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 39 x 260 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 39 x 260 VE=S
DIN 931 8.8 M 39 x 260 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000390260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 260 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M39x260
Gewicht in kg per 100 Stück:
300.000 KGM
Materialnummer:
00931.800.0390.260
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8, DIN931, M39x260, 39x260, AM93139260, 00931.800.0390.260
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,1633*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,1933*
€ 21,65003
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,0233*
€ 21,44773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,2433*
€ 20,51953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4833*
€ 19,61513
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,9533*
€ 18,98443
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1633*
€ 15,66433
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.