Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 2 M 30 x 160 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 A 2 M 30 x 160 A 2 VE=S
DIN 931 A 2 M 30 x 160 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009319200300160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 160* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x160*
Gewicht in kg per 100 Stück:
108.500 KGM
Materialnummer:
00931.920.0300.160
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, reyher din 931 a2 6x160, din 931, din 931 a2, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 A 2, DIN931, M30x160*, 30x160*, A2, AM93130160, 00931.920.0300.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5175*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2475*
€ 11,00453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,2275*
€ 10,98073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,8275*
€ 10,50473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,6375*
€ 10,27863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2175*
€ 9,77883
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5175*
€ 7,75583
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,7538*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.