| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-009331000300130 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN933 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M30x130 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 87.400 KGM | Materialnummer: | 00933.100.0300.130 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 10.9 10x130, din 933, din 933 10.9, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 10.9, DIN933, M30x130, 30x130, AM93330130, 00933.100.0300.130 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |