Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 M 30 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 M 30 x 150 VE=S
DIN 933 8.8 M 30 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009338000300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN933
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
96.900 KGM
Materialnummer:
00933.800.0300.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche ISO 4017, DIN 933/ISO 4017 8.8, DIN933, M30x150, 30x150, AM93330150, 00933.800.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,2574*
Ähnlich
Reyher
ab € 3,8043*
Ähnlich
Reyher
ab € 6,6984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.