Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 30 VE=S
DIN 936 17 H M 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009368000300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.500 KGM
Materialnummer:
00936.800.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 17 H, DIN936, M30, 30, AM936300, 00936.800.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6511*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8911*
€ 1,06041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8811*
€ 1,04851
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8411*
€ 1,00091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8111*
€ 0,96521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7911*
€ 0,94141
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6511*
€ 0,77481
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7491*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.