Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 8 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 8 VE=K
DIN 936 17 H M 8 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009368009080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
sechskantmuttern din 936 17h m8
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.380 KGM
Materialnummer:
00936.800.9080.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 17 H, DIN936, M8, 8, AM93680, 00936.800.9080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0345*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.