Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 8 x 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 8 x 1 VE=S
DIN 936 17 H M 8 x 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009368050080100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x 1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M8x1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.380 KGM
Materialnummer:
00936.805.0080.100
Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 17h 8x1, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 17 H, DIN936, M8x1, 8x1, AM93680, 00936.805.0080.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0224*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.