| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009368050100100 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 936 17 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN936 | Werkstoff: | 17 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Fein | Abmessung: | M10x1 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.820 KGM | Materialnummer: | 00936.805.0100.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, din 936, din 936 feingewinde, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 8675, DIN 936 17 H, DIN936, M10x1, 10x1, AM936100, 00936.805.0100.100 |
| | |
| |