Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 936 17 H M 22 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009368100220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 m22
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 22 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.200 KGM
Materialnummer:
00936.810.0220.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 17 H, DIN936, M22, 22, galZn, AM936220, 00936.810.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2418*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3418*
€ 0,40674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3318*
€ 0,39484
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3218*
€ 0,38294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3018*
€ 0,35914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.