Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 936 17 H M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009368100270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h m27
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 27 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.700 KGM
Materialnummer:
00936.810.0270.000
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 17 H, DIN936, M27, 27, galZn, AM936270, 00936.810.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4992*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6992*
€ 0,83205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6892*
€ 0,82015
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6692*
€ 0,79635
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6392*
€ 0,76065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6192*
€ 0,73685
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4992*
€ 0,59405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.