Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 17 H M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 17 H M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K
DIN 936 17 H M 12 galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009368109120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 12 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
17 H
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
00936.810.9120.000
Weitere Suchbegriffe: Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 17 H, DIN936, M12, 12, galZn, AM936120, 00936.810.9120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,064*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0382*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.