| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-009368150270150 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 936 17 H Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 27 x 1,5 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN936 | Werkstoff: | 17 H | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Abmessung: | M27x1,5 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 9.000 KGM | Materialnummer: | 00936.815.0270.150 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: reyher din 936 17h 27x1,5, din 936 fg, reyher din 936 fg, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 17 H, DIN936, M27x1,5, 27x1,5, galZn, AM936270, 00936.815.0270.150 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |