Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 A 4 M 22 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 A 4 M 22 A 4 VE=S
DIN 936 A 4 M 22 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009369400220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
din 936
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 22 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN936
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.200 KGM
Materialnummer:
00936.940.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Flache Muttern, Kontermuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4035, DIN 936 A 4, DIN936, M22, 22, A4, AM936220, 00936.940.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8963*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5863*
€ 3,0777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5563*
€ 3,042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4463*
€ 2,9111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3463*
€ 2,7921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2963*
€ 2,7326
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8963*
€ 2,2566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.