Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 10 V M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 10 V M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 980 10 V M 27 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009801140270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 27 VE=S (40 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form V
Abmessung:
VM27
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.000 KGM
Materialnummer:
00980.114.0270.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din 980 m 27, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980/ISO 7042 10, DIN980, VM27, galZn, AM980270, 00980.114.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0577*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,4177*
€ 1,68706
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,3877*
€ 1,65136
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3177*
€ 1,56806
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,2777*
€ 1,52046
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,2677*
€ 1,50856
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 1,0577*
€ 1,25866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.