Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 10 V M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 10 V M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 980 10 V M 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009801140360000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 10 Form V galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 36 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN980
Werkstoff:
10
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form V
Abmessung:
VM36
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.000 KGM
Materialnummer:
00980.114.0360.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925-10, din 6925, din980 m36, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 980/ISO 7042 10, DIN980, VM36, galZn, AM980360, 00980.114.0360.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0542*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,4742*
€ 6,5143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3642*
€ 6,3834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0642*
€ 6,0264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9242*
€ 5,8598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,8642*
€ 5,7884
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,0542*
€ 4,8245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.