Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Federstahl 30 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Federstahl 30 x 65 VE=S
DIN 1481 Federstahl 30 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-014810000300065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 30 x 65 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN1481
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
30x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.000 KGM
Materialnummer:
01481.000.0300.065
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche ISO 8752, DIN 1481/ISO 8752 Fst., DIN1481, 30x65, AM14813065, 01481.000.0300.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5993*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,6793*
€ 11,51837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,5893*
€ 11,41127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,2493*
€ 11,00667
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,0693*
€ 10,79247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,5993*
€ 9,04317
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,5993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.