Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 2093 FSt. 12,5 x 6,2 x 0,7 Reihe A VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 2093 FSt. 12,5 x 6,2 x 0,7 Reihe A VE=S
DIN 2093 FSt. 12,5 x 6,2 x 0,7 Reihe A VE=S
Artikel-Nr.:
     4-020930000125607
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 12,5x 6,2x0,7 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN2093
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12,5x6,2x0,7
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.052 KGM
Materialnummer:
02093.000.0125.607
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 12,5x 6,2x0,7 federstahl, tellerfeder, tellerfeder 12,5x6,2x0,7, Tellerfedern, DIN 2093 Federstahl, DIN2093, 12,5x6,2x0,7, AM209312562, 02093.000.0125.607
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0173*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,024*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.