Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 30 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 30 x 300 VE=S
ISO 4014 10.9 M 30 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000300300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 300 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
186.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0300.300
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 12x300, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M30x300, 30x300, AM401430300, 04014.100.0300.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,6842*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,2942*
€ 14,6301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,1942*
€ 14,5111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,6142*
€ 13,8209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,2242*
€ 13,3568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,7642*
€ 12,8094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,6842*
€ 10,3342
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,6842*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.