Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 30 x 100 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 30 x 100 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4014 10.9 M 30 x 100 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141100300100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 100 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
76.700 KGM
Materialnummer:
04014.110.0300.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 verzinkt 12x100, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M30x100, 30x100, galZn, AM401430100, 04014.110.0300.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,3471*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6371*
€ 9,08815
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,5471*
€ 8,98105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2771*
€ 8,65975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0571*
€ 8,39795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,8171*
€ 8,11235
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3471*
€ 6,36305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.