Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 12.9 M 12 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 12.9 M 12 x 100 VE=S
ISO 4014 12.9 M 12 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040142000120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.580 KGM
Materialnummer:
04014.200.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 12.9 m12x100, din 931, din 931 12.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 12.9, ISO4014, M12x100, 12x100, AM401412100, 04014.200.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1832*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8932*
€ 4,63291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8532*
€ 4,58531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7632*
€ 4,47821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,5932*
€ 4,27591
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,1832*
€ 3,78801
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.