Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 12.9 M 20 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 12.9 M 20 x 160 VE=S
ISO 4014 12.9 M 20 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040142000200160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.000 KGM
Materialnummer:
04014.200.0200.160
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 12.9, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 12.9, ISO4014, M20x160, 20x160, AM401420160, 04014.200.0200.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4945*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2245*
€ 3,83716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1545*
€ 3,75386
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,0345*
€ 3,61106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9545*
€ 3,51586
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4945*
€ 2,96846
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.