Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 12.9 M 24 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 12.9 M 24 x 130 VE=S
ISO 4014 12.9 M 24 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040142000240130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 130 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
56.000 KGM
Materialnummer:
04014.200.0240.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 12.9 24x130, din 931, din 931 12.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 12.9, ISO4014, M24x130, 24x130, AM401424130, 04014.200.0240.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7721*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7321*
€ 4,4412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7121*
€ 4,4174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5121*
€ 4,1794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3921*
€ 4,0366
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3021*
€ 3,9295
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7721*
€ 3,2988
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,7721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.