Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 12.9 M 24 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 12.9 M 24 x 140 VE=S
ISO 4014 12.9 M 24 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040142000240140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 140 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
58.030 KGM
Materialnummer:
04014.200.0240.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m24, din 931, din 931 12.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 12.9, ISO4014, M24x140, 24x140, AM401424140, 04014.200.0240.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7572*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7072*
€ 4,41157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6872*
€ 4,38777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4772*
€ 4,13787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3772*
€ 4,01887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2872*
€ 3,91177
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,7572*
€ 3,28107
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,7672*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.