Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 M 30 x 380 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 M 30 x 380 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 4014 8.8 M 30 x 380 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148100300380
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 380 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x380
Gewicht in kg per 100 Stück:
230.000 KGM
Materialnummer:
04014.810.0300.380
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 12x380, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M30x380, 30x380, galZn, AM401430380, 04014.810.0300.380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,866*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,916*
€ 21,32004
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,656*
€ 21,01064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,116*
€ 20,36804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,276*
€ 19,36844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,676*
€ 18,65444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,866*
€ 15,31054
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 12,856*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.