Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 U M 30 x 110 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 U M 30 x 110 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
ISO 4014 8.8 U M 30 x 110 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148200300110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 110 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
82.300 KGM
Materialnummer:
04014.820.0300.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 36x110, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M30x110, 30x110, tZn, AM401430110, 04014.820.0300.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4033*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4633*
€ 7,69133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,0933*
€ 7,25103
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9133*
€ 7,03683
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6933*
€ 6,77503
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4333*
€ 6,46563
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4033*
€ 5,23993
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,4133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.