Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 8.8 U M 30 x 150 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 8.8 U M 30 x 150 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
ISO 4014 8.8 U M 30 x 150 feuerverzinkt, Gew.-tol. 6h tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040148200300150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 150 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
103.000 KGM
Materialnummer:
04014.820.0300.150
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 36x150, din 931, din 931 8.8, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 8.8, ISO4014, M30x150, 30x150, tZn, AM401430150, 04014.820.0300.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,2532*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,5232*
€ 8,95261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,4232*
€ 8,83361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,1532*
€ 8,51231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9432*
€ 8,26241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6632*
€ 7,92921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,2532*
€ 6,25131
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,2432*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.