Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A 2 M 30 x 250 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A 2 M 30 x 250 A 2 VE=S
ISO 4014 A 2 M 30 x 250 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040149200300250
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 250* VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x250*
Gewicht in kg per 100 Stück:
158.500 KGM
Materialnummer:
04014.920.0300.250
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a2, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 A 2, ISO4014, M30x250*, 30x250*, A2, AM401430250, 04014.920.0300.250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,2181*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,4881*
€ 17,24084
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,4081*
€ 17,14564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5881*
€ 16,16984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1781*
€ 15,68194
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,6881*
€ 15,09884
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,2181*
€ 12,15954
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 10,2081*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.