| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-069258150240200 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 6925 8 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit metrischem Feingewinde, Ganzmetall - Abmessung: M 24 x 2 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN6925 | Werkstoff: | 8 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Fein | Abmessung: | M24x2 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 11.800 KGM | Materialnummer: | 06925.815.0240.200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, m24 x 2,0 din 980, din 6925, din 6925 m24, Elastik-Stoppmuttern, Feingewinde-Muttern, Feingewindemuttern, Muttern - diverse Formen, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche ISO 7042, DIN 6925 8, DIN6925, M24x2, 24x2, AM6925240, 06925.815.0240.200 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |