Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7042 8 M 20 feuerverzinkt Gew.-toleranz 6H tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7042 8 M 20 feuerverzinkt Gew.-toleranz 6H tZn VE=S
ISO 7042 8 M 20 feuerverzinkt Gew.-toleranz 6H tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070428200200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
ISO 7042 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7042
Werkstoff:
8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.971 KGM
Materialnummer:
07042.820.0200.000
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 980 feuerverzinkt, din 6925, CE, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, ISO 7042 8, ISO7042, M20, 20, AM7042200, 07042.820.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9822*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,0322*
€ 7,17832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9222*
€ 7,04742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,7622*
€ 6,85702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,4322*
€ 6,46432
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,9822*
€ 5,92882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.