| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-070429200100000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO 7042 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | ISO7042 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M10 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.060 KGM | Materialnummer: | 07042.920.0100.000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahlmutter DIN 6925, Edelstahlmutter DIN 980, Edelstahlmutter ISO 7042, ISO 7042 Edelstahl, din 980 m10 a2, edelstahlmutter din 6925, din 6925 a2, Elastik-Stoppmuttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, ISO 7042 A 2, ISO7042, M10, 10, A2, AM7042100, 07042.920.0100.000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |