Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 4.8 M 2 x 4 -H galv. verzinkt gal Zn VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 4.8 M 2 x 4 -H galv. verzinkt gal Zn VE=K
ISO 7045 4.8 M 2 x 4 -H galv. verzinkt gal Zn VE=K
Artikel-Nr.:
     4-070454149020004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 4 -H VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7045
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
H
Abmessung:
M2x4-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.019 KGM
Materialnummer:
07045.414.9020.004
Weitere Suchbegriffe: ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, iso7045 m2x4, din 7985 kreuzschlitz, iso 7045 m2, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, ISO 7045 4.8, ISO7045, M2x4-H, 2x4-H, galZn, AM704524, 07045.414.9020.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00977*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01366*
€ 0,01626
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01313*
€ 0,01562
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,01499
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01206*
€ 0,01435
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00977*
€ 0,01163
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,00459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.