Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7050 A 2 4,8 x 55 -C-H A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7050 A 2 4,8 x 55 -C-H A 2 VE=S
ISO 7050 A 2 4,8 x 55 -C-H A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-070509240048055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050
Blechschrauben ISO 7050
DIN 7982 Kreuzschlitz
ISO 7050 A 2 Form C-H Senk-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,8 x 55 -C-H VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO7050
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C-H
Abmessung:
4,8x55-C-H
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.520 KGM
Materialnummer:
07050.924.0048.055
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, iso 7050 a2, blechschraube din en iso 7050, din en iso 7050 4.8x1, Blechschrauben, Kreuzschlitz-Blechschrauben, Parker-Schrauben, Senkkopf-Blechschrauben, Senkkopfblechschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Treibschrauben, Vergleiche DIN 7982, ISO 7050 A 2, ISO7050, 4,8x55-C-H, AM70504855, 07050.924.0048.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,05*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.